VQZ232-5G1-C4-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC 36492023

 

VQZ232-5G1-C4-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC 36492023
VQZ232-5G1-C4-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~) SMC 36492023

5ポートソレノイドバルブ (VQZ232-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手注文コード36492023品番VQZ232-5G1-C4-F
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数3リード線取出方法グロメット(DC仕様)切換方式N.C.管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする