※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-15+10DM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36499715
品番
CDQSB20-15+10DM-F9B-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵