VQZ2550-6LO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ255〜) SMC 36500055 VQZ2550-6LO1-02 5ポートソレノイドバルブ (VQZ255〜) SMC 36500055

5ポートソレノイドバルブ (VQZ255〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC12 管接続口径Rc1/4 リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード36500055 品番VQZ2550-6LO1-02
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など155種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし:ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル電圧(V)DC12 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする