VQZ2820-1LB1-C4 5ポートソレノイドバルブ (VQZ282〜) SMC 36501157 VQZ2820-1LB1-C4 5ポートソレノイドバルブ (VQZ282〜) SMC 36501157

5ポートソレノイドバルブ (VQZ282〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 注文コード36501157 品番VQZ2820-1LB1-C4
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコイル電圧・ねじの種類・管接続口径など87種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5 リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付:ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式混載用3ポート N.C. 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする