VQZ2850-5GB1-01 5ポートソレノイドバルブ (VQZ285〜) SMC 36502112 VQZ2850-5GB1-01 5ポートソレノイドバルブ (VQZ285〜) SMC 36502112

5ポートソレノイドバルブ (VQZ285〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット(DC仕様) 注文コード36502112 品番VQZ2850-5GB1-01
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など145種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

リード線取出方法グロメット(DC仕様) コイル電圧(V)DC24 切換方式混載用3ポート N.C. ポート数5 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする