曜日別特売
VQZ3120-5G1-02-F-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) SMC 36506023

 

VQZ3120-5G1-02-F-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) SMC 36506023
VQZ3120-5G1-02-F-Q 5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~) SMC 36506023

5ポートソレノイドバルブ (VQZ3120-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4リード線取出方法グロメット(DC仕様)注文コード36506023品番VQZ3120-5G1-02-F-Q
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35

ポート数5リード線取出方法グロメット(DC仕様)切換方式2位置シングル管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする