CDQSB20-57DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-57DC) SMC 36507336

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-57DC)CDQSB20-57DC-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36507336
品番
CDQSB20-57DC-M9BL
参考基準価格(税別)¥14,410販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
57
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする