CDQSB25-150DC-M9NLS CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-150DC) SMC 36511554

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-150DC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36511554
品番
CDQSB25-150DC-M9NLS
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする