曜日別特売
CDQSB25-20+6DCM-M9BL3-XC11 CD Series(CDQSB25-20+6DCM) SMC 36513076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSB25-20+6DCM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード36513076品番CDQSB25-20+6DCM-M9BL3-XC11
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)6ストロークS1(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする