VQZ342-1L1-C8 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜) SMC 36517284 VQZ342-1L1-C8 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜) SMC 36517284

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 注文コード36517284 品番VQZ342-1L1-C8
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付 切換方式N.O. 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 使用流体空気 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする