VQZ342-2M1-C10-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜) SMC 36517442 VQZ342-2M1-C10-F 5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜) SMC 36517442

5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手 注文コード36517442 品番VQZ342-2M1-C10-F
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付 切換方式N.O. 管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手 使用流体空気 コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする