SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VQZ342〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ10用ワンタッチ管継手
注文コード
36517555
品番
VQZ342-5L1-C10-Q
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
切換方式
N.O.
管接続口径
Φ10用ワンタッチ管継手
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード