※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(M5)M5×0.8
注文コード
36530821
品番
VF1120-5G1-M5-F
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート管接続口径・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
ねじの種類
(-)M5
切換方式
(1)2位置シングル
リード線取出方法
(G)グロメット
圧力
(-)標準タイプ(0.7MPa)
ブラケット
(F)ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ポート管接続口径
【A・B】(M5)M5×0.8
CADデータダウンロード