※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc1/8 リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付 注文コード36531801 品番VF1130-1DE1-01
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など83種類から選べます 他の種類を見る

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

リード線取出方法DIN形ターミナル::コネクタ付 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36531966
2017-12-19
用途:
保守交換用

先日別の日本のメーカの5ポートバルブを買ったら、一つ部品が反対についていたのがあった。
SMCでは今までそんなのにあたったことは無いので別メーカよりは信頼してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする