※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)(1)AC100
ポート管接続口径【A・B】(01)1/8
リード線取出方法(D)DIN形ターミナル
注文コード36532991
品番VF1220K-1DZ1-01-F
参考基準価格(税別)¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など61種類から選べます
他の種類を見る
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。