ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
切換方式2位置シングル
保護構造防塵(IP65)
ブラケットなし
リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付
ボディ型式VF3000
シリーズVF3000
使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7
圧力標準タイプ
ボディオプションパイロット弁個別換気形
応答時間20ms(0.5MPa時)
ランプLED(ネオン球)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
保護回路-
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。)
手動操作方式ノンロックプッシュ式
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
許容電圧変動定格電圧の±10%
皮相電力(VA)1.55(ランプ付1.7)
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気
コイル標準