※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 ねじの種類G 注文コード36535231 品番VF3130-1DZ1-02F
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など75種類から選べます 他の種類を見る

節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類G 管接続口径1/4 切換方式2位置シングル 保護構造防塵(IP65) ブラケットなし リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付 ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 応答時間45ms(0.5MPa時) ランプLED(ネオン球) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 保護回路ダイオード(無極性タイプはバリスタ) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと。) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% 皮相電力(VA)1.55(ランプ付1.7) パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
注意
※一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
修理
株式会社興亜印刷 様

修理に使いました。問題は完全に直らなかったので、後で追加購入しました。まだ取り付けしてません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする