※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
管接続口径1/4
リード線取出方法グロメット リード線 長さ300mm
ねじの種類Rc
注文コード36535396
品番VF3130-1GE1-02-F
参考基準価格(税別)¥11,990
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など75種類から選べます
他の種類を見る
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止