5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 リード線取出方法グロメット(リード線300mm) ねじの種類Rc 注文コード36537295 品番VF3130-5G1-02
参考基準価格(税別)¥11,660 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など128種類から選べます 他の種類を見る

節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 切換方式2位置シングル ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 オプション- リード線取出方法グロメット(リード線300mm) 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36537322
2012-08-09
用途:
ボイラー配管

十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする