曜日別特売
CDQSKF20-40DM-M9BAL CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF20) SMC 36540988

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類M9BA注文コード36540988品番CDQSKF20-40DM-M9BAL
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする