5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 管接続口径0.375 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 注文コード36548312 品番VF5120-1G1-03
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など116種類から選べます 他の種類を見る

・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

定格電圧(V)AC100 管接続口径0.375 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.9 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]8.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36548556
2020-07-13
用途:
エアー機械の操作切り替え
製造業

水分侵入の為、組み合わせ機の1バルブのみ交換が生じた。配送に時間がかかったが、価格は安かったのでスポット的な修理時にはまた注文したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする