CDQSWB20-20D-M9NL CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB20) SMC 36555243

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど95種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
36555243
品番
CDQSWB20-20D-M9NL
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする