BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ギボシ端子
ギボシターミナル(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
36557857
品番
SP-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギボシターミナル 大
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
タイプ
オス
用途
電線の接続に
仕様
1.0〜3.0sq
材質
黄銅、スズメッキ
質量(g)
80
使用可能電力
DC12V360W以下、DC24V720W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。かしめ不良はショート、発熱の原因になります。また適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。