BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 車用ギボシ端子用スリーブ
ギボシスリーブ(大)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
36557884
品番
SP-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギボシスリーブ 大
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
タイプ
メス
用途
端子圧着後の絶縁に
仕様
1.0〜3.0sq
材質
PVC
質量(g)
76
寸法(Φ×mm)
5.0×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチでかしめてください。