平型端子(110型)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 36557945 品番 SP-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質黄銅、防錆 質量(g)31 タイプオス 使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下 適合スリーブSP-016 用途電線の接続に 仕様0.5〜1.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。かしめ不良はショート、発熱の原因になります。また適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36557945
2020-06-06
用途:
配線工事で使用。
カスタムレボリューション 様 (製造業)

カワサキのバイクGPZ900Rニンジャで使用しました、オス側だけ使用しました、特に問題なく接続出来ます。

対象商品:
36557945
2020-01-21
用途:
配線製作 バイク
その他業種

この端子がたくさんあれば110カプラーが何度も使える。凄く良い。

1人が参考にしています
対象商品:
36557954
2017-10-17
用途:
電工作業用
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まずびっくりなのは、切削油ずけだったのとカット片が結構な数混入していること。端子用の工具箱に入れる前にウエストの上ので転がして、油を取ってから入れました。
酸化防止なのかな?それとも加工後無洗浄なのかな?どちらにしても、一手間必要な商品です。このサイズのモノタロウブランドをぜひ!

2人が参考にしています
対象商品:
36557954
2017-08-23
用途:
ネイキッドのバックランプ増設

希望があり、この端子を使って増設しました。
通常の電工ペンチで何とか使用可能でした。

対象商品:
36557954
2018-06-09
用途:
機械のメンテナンス時

大量に使いますのでこの様なパックは助かります。。。

対象商品:
36557954
2016-12-21
用途:
バイクの配線やリレーなどに
その他業種

バイクの配線変えなどの時、バイク側のプラグ端子などに
嵌めて使いました。またモノタロウで売ってるパナソニック汎用
パワーリレーの端子にも付けられました。

対象商品:
36557945
2019-10-23
用途:
スピーカーの内部配線の接続など
その他業種

作りがしっかりしていて、緩んで外れたり接触不良を起こすようなことはありません。

対象商品:
36557954
2017-11-06
用途:
配線加工作業

値段の割には問題なく使えるので良いかとおもいます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする