平型スリーブ(110型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 36557963 品番 SP-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5〜1.25sq 適合SP-014、SP-015 材質PVC 寸法(mm)23×4.0 質量(g)29 タイプメス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチで確実にかしめてください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36557963
2018-06-09
用途:
機械のメンテナンス時

まとめて数個購入、問題なく使用できていますので次回も購入いたします。

対象商品:
36557963
2017-08-25
用途:
オーディオ等電装品

問題なく使えております。もう少しお値打ちなら嬉しいですが・・・

対象商品:
36557963
2016-09-14
用途:
VCTF/0.75sqは無理です
製造業

商品ページには1sqまでと書いてあり、届いた商品の袋には1.25sqまでと書いてありますが実際には0.75sqすら通らず使えませんでした。適当過ぎます、正確な情報に修正して下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報を修正させて頂きました。
お届けした商品がご用途に合わずご不要でしたら、弊社問合せ窓口までご一報頂きますようお願い申し上げます。

対象商品:
36557963
2016-05-25
用途:
バイク用社外LEDウィンカー取り付けに使用

110型メス端子を0.3スケのコードに接続し、その絶縁用にしました。
結線部の節部分が細すぎて滑り込ませるのが細すぎて大変でした。ここが太いものが他にあったのか知らないので致し方ありませんが、以後注文時気を付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする