曜日別特売
SP-187 平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品] 36557972

SP-187 平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品] 36557972
SP-187 平型端子(187型) BRIDGE[自動車用品] 36557972

平型端子(187型)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプオス
内容量1袋(100個)注文コード36557972品番SP-187
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。

用途電線の接続に材質黄銅、スズメッキ質量(g)30タイプオス使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下適合スリーブSP-026仕様0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。かしめ不良はショート、発熱の原因になります。また適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36557972
2023-04-22
用途: コーヒーメーカーの修理
スーパーヘアー 切りっTサービス業

110でもなく250でもない187ってなんだよと思ってましたがモノタロウさんにあったので購入です。
これでしっかりと接続できます。

対象商品 : 36557981
2023-05-16
用途: スピコンへの結線
製造業

(メス端子)ロック用の「ぽっち」の高さにムラがありオス側に刺す際に引っかかるため難儀させられることが多い。カシメはがっちり良い感じなだけに残念。。

対象商品 : 36557972
2021-02-12
用途: 電装修理作業

交換部材として使用しました。同じものでの交換が出来ました。

対象商品 : 36557981
2020-12-09
用途: 旧車のメンテナンス作業

特別に改善点はありませんとても使いやすく良い品物です。

対象商品 : 36557972
2017-10-13
用途: サブバッテリーの充電制御回路に。
WEB-ARTS商会

メーカーに対する拘りはありませんが、作業性や使用時のホールドはシッカリしていると思います。

対象商品 : 36557972
2016-03-09
用途: オートバイ整備(ブレーキスイッチからの電源とり配線)
BUSHサービス業

最初はこのサイズがなく、端子屋さんに作ってもらっててこの10倍以上の値段でした。
既製品として出してくれて助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 36557972
2021-10-21
用途: ギボシの代わりに
大嶋クリップ製造業

バイクで回路増設する際、ギボシでは場所を取るので、少しでも小さい接続端子をと思い購入。

対象商品 : 36557972
2016-03-24
用途: バイクの端子接続
シロマエンジニア

純正で使用されている端子サイズですが、なかなか普通の店で売ってませんでした。
価格もお手ごろです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする