曜日別特売
SP-026 平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品] 36557997

SP-026 平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品] 36557997
SP-026 平型端子スリーブ(187型) BRIDGE[自動車用品] 36557997

平型端子スリーブ(187型)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプメス
内容量1袋(100個)注文コード36557997品番SP-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~1.25sq適合SP-024、SP-187材質PVC寸法(mm)23×6.0質量(g)44タイプメスRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチで確実にかしめてください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36557997
2023-04-22
用途: コーヒーメーカーの修理
スーパーヘアー 切りっTサービス業

187の端子と一緒に購入。
端子が裸のままでは危ないですから
端子との同時購入をお勧めします。

対象商品 : 36557997
2020-12-02
用途: 農機の修理に使用

ごく少量なのに、迅速かつ型も的確でした。安全かつスピーディーに修理完了しました。

対象商品 : 36557997
2019-07-07
用途: 端子の絶縁
その他業種

250型や110型は多数で回っていますが少ないのが187型。でも使用範囲は意外と多いのです。通常は500円の送料を支払って電気街から取り寄せていましたがモノタロウにあったので助かりました。250・187・110の3種類の平端スリーブがあれば安心です。因みに♂用は共通なので安いのを選びましょう。オリジナルにありますよ。

対象商品 : 36557997
2017-10-13
用途: 187型タブと組み合わせて使用。
WEB-ARTS商会

メーカーに対する拘りはありませんが、187型タブと組み合わせて使用する必然性で選択。加工時も特に問題無く使用できてます。

対象商品 : 36557997
2016-09-14
用途: 適合電線は1.25sqまでです
製造業

商品ページでは2sqまでと書いて有りますが購入した袋に貼ってあるシールには1.25sqまでと書いてあり実際は1.25sqまでしか通りません。同時に110型も買いましたが商品ページには1sqまでと書いてあり、袋には187と同じ1.25sqまでと書いてありますが実際には0.75sqすら通らず使えませんでした。適当過ぎます、正確な情報に修正して下さい。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報を修正させて頂きました。
お届けした商品がご用途に合わずご不要でしたら、弊社問合せ窓口までご一報頂きますようお願い申し上げます。

対象商品 : 36557997
2014-10-27
用途: オートバイ配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に流通していないサイズなので助かります。価格がもう少し安ければなおよし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする