ダブルギボシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード36558006 品番SP-018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電線の接続に 仕様0.5〜2.0sq 材質黄銅、防錆 質量(g)74 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。かしめ不良はショート、発熱の原因になります。また適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558006
2023-05-01
用途:
車 配線 ナビ等
匠和優建 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい商品です。
これからも購入したいと思います。

対象商品:
36558006
2019-08-31
用途:
電源の取り出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ場所から電源を取り出す時にシングルのギボシだと1系統だけの所
ダブルにすれば2系統の電源を取り出すのに重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
36558006
2017-01-17
用途:
バイクの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

用品店の購入すると個数が少なく足らなくなる為
又配線を増やす時、便利で使用しています。

対象商品:
36558006
2014-04-07
用途:
エンジン発電機、耕運機、船外機、草刈り機、チェーンソー、自動車、単車、等の電気配線、電源配線に使用

1か所の電源で電流的にも余裕があるときもう一方の電源として使用できるため便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする