ダブルギボシスリーブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード36558015 品番SP-019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5〜2.0sq 材質PVC 寸法(mm)34×11.5 質量(g)135 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチで確実にかしめてください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558015
2019-08-31
用途:
絶縁用です
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルギボシで電源を取り出す際に専用の絶縁スリーブです。

対象商品:
36558015
2017-01-17
用途:
バイクの配線
自動車・二輪車・自転車関連業

用品店の購入すると個数が少なく足らなくなる為
又配線を増やす時、便利で使用しています。

対象商品:
36558015
2016-06-24
用途:
電飾取り付け時
RAY 様

長期保管で黄ばむ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする