テープカッター(直線美)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36558076 品番 TC-CB6
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。
金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。

タイプ大巻用 質量(kg)1.4 幅(mm)51 適合テープ幅(mm)18まで 適合テープ外径(Φmm)105 トラスコ品番363-2148 長さ(mm)183 高さ(mm)113 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ポリプロピレン(OPPあるいはPP)のような伸びやすいテープや、粘着力の弱いテープを使用しますと、刃の上でテープが滑り、切れないことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
事務

最初は普通のデープカッターのように切ろうとして上手く切れなかったのですが、捻じるように、つまりはテープの端に力(支点)が掛かるように切ると綺麗に切れました。コツを覚えれば普通のカッターと同等以上に切りやすくなり、切断面も綺麗な仕上がり。刃先にノリの堆積も起こらないのでメンテナンスも不要、不満点としては、もう少しカット時の説明が目に付きやすいようになっていれば…

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
36558085
2013-09-30
用途:
日用品

噂に騙された。それほどではない。下に下ろして左右に引っ張るとカットできるが、急いでいる時はイライラする。切り口は確かに綺麗だが、カットに手間取るためやや実用性に欠ける。

3人が参考にしています
対象商品:
36558076
2011-11-30
用途:
事務

スパッと切れやすく切った後も戻っていかないです。
仕事柄、頻繁にテープを使うのでこちらの商品を使い始めてイライラも減り、作業もはかどります。
しかし、もう少しお手ごろ価格ならいいですね。
でも、リピ買いするけどね!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする