曜日別特売
R5-WXB シャープ芯 MONO-WX トンボ鉛筆 36558216

 

R5-WXB シャープ芯 MONO-WX トンボ鉛筆 36558216
R5-WXB シャープ芯 MONO-WX トンボ鉛筆 36558216

シャープ芯 MONO-WX

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(40本)注文コード36558216品番R5-WXB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200

サッとスライドでスッと1本出しのシャープ芯。
1本出しも、まとめ出しも、スライド切り替えでスマートです。

材質(本体ケース)再生アクリル樹脂、(キャップ)ABS樹脂、(ノズル)PE樹脂質量(g)11硬度B芯径(mm)0.5本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)83×24×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36558216R5-WXB24117853R5-MGB01R5-WXB シャープ芯モノグラフMG0.5HB トンボ鉛筆 24117853シャープ芯モノグラフMG0.5HBトンボ鉛筆1個(40本)
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36558225
2013-05-17
用途: 小学生の息子が使用。
永善商会農・林・水産業

扱いやすくて利便制がよい。

対象商品 : 36558191
2013-05-14
用途: 書類作成のメモ用

本数もたくさん入っていて良い。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする