LFB-20EF-L フリクションボール05 パイロット 36558261

フリクションボール05

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36558261 品番LFB-20EF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。
消した箇所での繰り返し筆記が可能です。

インク色ブルー 商品タイプ本体 方式キャップ式 全長(mm)146 最大径(Φmm)12.4 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 線の太さ極細
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※60℃以上になる場所に放置しないで下さい。インキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※感熱紙などの紙の種類によっては、消去に不向きな場合があります。
※直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24341038
2020-05-29
用途:
事務
ラクール 様

何かと便利 コピー機に通すとせっかく書いたものが消える

対象商品:
24341047
2018-09-30
用途:
設計
橋本テクニカ 様

仕様書や図面の資料に補足記入したのが色違いでマーカーのように使えるのが良いです。

対象商品:
36558243
2019-07-03
用途:
現場打合せの時のメモ等
建設業・工事業

書き味は好きになれない。
まだフリクションボールの選択肢があまりないので使ってはいるが…

対象商品:
36558252
2017-04-07
用途:
文字が消せて便利

とても便利な商品です。訂正時に文字が消せます。
書き味がもう少し良いともっといいですね。インクがかすれる(均一に延びない)濃く書けない

対象商品:
36558243
2013-11-20
用途:
日用品として

思ったよりインクがすぐに無くなる。ノート1冊程度でインクが切れる。

対象商品:
36558243
2013-01-06
用途:
書類作成

本来書類は後から改ざん出来ない様にボールペン等での記載を要求される場合が多いですが
書き間違えに不安な所は取り敢えずコレで記載しておけば、後々修正できるので安心です。

書類を消せないボールペン等で書く趣旨とはズレてしまいますが(^^;

ただ書いた字が見た目でボールペン等と違いが露骨に判りますので、書いた字の見た目をもっとボールペンに近づく様に改良してもらえれば完璧です。
それが実現すれば鬼に金棒状態です!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする