アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)
Panasonic(パナソニック)
税込¥20,878〜
¥18,980〜
自宅マンションのトイレスイッチ1722が壊れたので、部品を探したら廃盤で後継とおぼしき東芝ライテックの新モデル1722L発注。なのに表ボタンパネルとスイッチの仕様が旧モデルと違うため、旧モデルの表パネルが使えない。怒!
お陰様で我が家のスイッチ。トイレだけデザインが異ることとなり、統一感が損なわれてダサイ事になった。東芝ライテックは、過去との互換性を考慮しないメーカーだと知りました。パナにすべきです。
自分で遅延時間をセットできて満足しています。
自宅は一軒家なのですが、建てた時から使用していたSWが、換気扇の遅延ができなくなり、じゃあいっそのこと電気もいっぺんに付くのを購入。
今まではライトSWだけ、換気扇遅延SWだけの二つタイプで、両方いっぺんに押せるでかいSWでした。
ここからは自分のミスです。
トイレには窓がつているので、実際使用すると、必ずライトがついてしまいます。
夜はまあ仕方ないにしても昼ライトが付かなくていいところで、明るくなってしまう。選択ミスです。
このタイプはマンションで、窓がないタイプへの使用が標準だったようです。
娘よごめん