E's WIDEシリーズ パネル押え金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合7〜18mm壁用 注文コード36560824 品番NDG4332
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ねじ2本(M4×20) 適合7〜18mm壁用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36560815
2016-04-06
用途:
屋内工事

10mmの石膏ボードにはやや厳しい気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする