NDG5423(W) E's シリーズ プレート 東芝ライテック 36561716

E's シリーズ プレート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36561716 品番NDG5423(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
プレート形状2連3コ用(2コ+1コ用) 材質ABS樹脂 ホワイト タイプ2連3個用(2+1)用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36561682
2018-02-08
用途:
建築30年のプレート交換

最初少しだけ購入し試しにピンの折れたプレートを交換しました、このプレートは元のプレート外し簡単に取り付けられました、しっかりしていて今回不良箇所全てを交換予定です。
安くて良い商品有難う御座います。

対象商品:
36561734
2017-03-25
用途:
賃貸住宅のスイッチプレートの破損による交換

プレートが割れていたので、交換用に購入しましたが、元々装着されている電気スイッチが東芝製で互換性の問題かプレートとスイッチの段差と隙間が気になり結局再度東芝製のプレートを購入しなおしました。そちらの商品は、ぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする