曜日別特売
CDQSYB20-10DCM-M9NVM CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYB20) SMC 36562654

※2-3-M07-4-CJ2Y-CM2Y-CG1Y-MBY-CA2Y-CS2Y-CQSY-CQ2Y ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYB20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード36562654品番CDQSYB20-10DCM-M9NVM
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付クッション/ロッド先端ねじ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする