角形タンブラスイッチ(3路)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562836 品番DS1073(W)
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
回路方式3路 定格電圧(V)300 定格電流(A)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
事務所出入口スイッチ
APLUS 様 (建設業・工事業)

作業場側と事務所側の3路スイッチ用に使いました。
安価なので仕方ないですが、出来れば差し込み式だったら良かったです。

対象商品:
36562836
2023-07-07
用途:
電気工事
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通の露出スイッチです。操作感もよく、何も気になる点はありませんでした。

対象商品:
36562836
2018-08-31
用途:
障がい者の電動フライングデスク発射装置のスイッチに使用
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

両方でのスイッチ操作が必要なため 安価で高性能な3回路SWを使用しました。構造がシンプルで壊れない・壊れても 交換が容易非常に優れものです。

対象商品:
36562836
2017-12-03
用途:
スイッチ増設
電気・ガス・熱供給・水道業

三路スイッチ2個の箇所を
四路スイッチ2個と露出の三路スイッチ2個
にしました。
とても使い勝手が良く、
値段も低いのでおススメです。
ただし配線が埋め込み式と比較して
少し難しめなので
上級者向けだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36562836
2017-12-28
用途:
電灯の階段上下のスイッチ
農・林・水産業

簡単に付けられ、思ったように作動してくれ満足しています。

対象商品:
36562836
2016-03-08
用途:
三路線に使います。

常々思うのですが、この手のスイッチって端子差し込み式の物ってないんですかね?是非作ってもらいたいです。

対象商品:
36562836
2023-07-02
用途:
台所の天井照明のスイッチを場所移動させるため
農・林・水産業

台所の天井照明のスイッチの位置が悪く、出入り口の扉を開けると隠れてしまうため、場所を移動させようと思い購入しました。
これ以外に埋め込み式の3路スイッチと3芯のVVFケーブル、3口のプレートなどを用意し元々の2路スイッチと交換して配線し、スイッチを移設しました。
スイッチ内が狭いため、VVFケーブルの芯線をスイッチの端子に固定するのに少し手間取りますが、何とかなります。

対象商品:
36562836
2020-08-09
用途:
3路スイッチ用に
製造業

3路スイッチ用に購入しました。VVFケーブルでの結線を想定していましたが、スイッチ自体が小さく、スイッチ内の取り回しと結線はちょっと苦労しそう。まあ安いので満足ですが、できればもう少し筐体が大きくてもいいので、差し込み式の結線が良かったな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする