防雨形100V3A用フォトスイッチ

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36564132 品番OS-1033
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
動作照度
(点灯)10〜80lx
(消灯)点灯照度の5倍以下
仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-02
用途:
屋外照明の夜間点灯用

夜間の常夜灯としての用途に。
電気工事業者さんの配線工事が必要ですが、照明の入り切りが自動化されるので
おすすめです。

対象商品:
36564132
2024-08-02
用途:
看板工事
プランサクマ 様 (製造業)

簡単にとりつけできて、見た目も邪魔にならず満足です。またよろしくお願いいたします。

対象商品:
36564132
2022-08-17
用途:
照明のメンテナンス
製造業

取り替え前のものよりも安価で機能良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
36564132
2022-10-15
用途:
自宅の玄関灯用

最寄りのホームセンターにはなかったので、
利用させていただきました。

対象商品:
36564132
2022-05-21
用途:
防犯灯の点滅スイッチ
農・林・水産業

LED防犯灯の昼夜点滅スイッチとして使用。
点灯テスト用の黒ビニル袋が入っているのが良い。

対象商品:
36564132
2022-03-08
用途:
門灯用
和泉屋米店 様 (卸売・小売業)

門灯用に購入しました。高齢化に伴い門燈の消し忘れが気になるようになり、以前つけていたものが作動しなくなり交換しました。少しでも煩わしさから解放できればと思い交換しました。

対象商品:
36564132
2022-03-03
用途:
玄関灯
東商店 様 (不動産業)

従来品より日暮れ日の出の明暗に極めてTimingと感度良く機能OK

対象商品:
36564132
2022-05-10
用途:
フォトスイッチの交換に使用
AIC建築事務所 様

期待どうりに作動しています。後はいつまで作動するかが問題ですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする