防雨形100V6A用フォトスイッチ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36564141 品番OS-1063
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
動作照度
(点灯)10〜80lx
(消灯)点灯照度の5倍以下
仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564141
2022-01-21
用途:
倉庫入口付近の照明用
農・林・水産業

倉庫の入り口にある照明のセンサーが故障したので交換しました。
動作は良好で今のところ不具合も見られません、良い商品と思います。
設置する際は本体のケーブルが撚り線のため棒型圧着端子にてケーブル先端を銅線状に変え差し込みコネクターにて結線しました。
ケーブルの形状は商品プライスからすると仕方ないかもしれないですが、VVF-3Cとかならよかったなと思い星4にしました。

対象商品:
36564141
2021-10-27
用途:
通路灯

明暗への差別 程度が旧品でおかしくなり 晴天の朝8時(10月・・季節天気変動以上に)
点灯 消灯が鈍く。。なって2ヶ月
改善され 満足です。6A対応が安く 早く手に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
36564141
2020-10-05
用途:
VVFの電気工事に使用(古くなった器具と交換するための購入
飲食業

早速の送品ありがとうございました。感度良好で満足です、またよろしくお願いいたします。

対象商品:
36564141
2020-04-22
用途:
街灯の自動点滅
たなか総合技術研究所 様

フォトスイッチの多くは3Aタイプが主で1灯毎に設置して点滅させますが6Aタイプだと複数台まとめて自動点滅でき便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
36564141
2020-05-21
用途:
外看板の店頭時間調整
有限会社平和堂 様 (サービス業)

店舗の外看板の時間調整のために使用しました。
本体が小さく防雨型なので、大変助かりました。

対象商品:
36564141
2015-01-13
用途:
看板の自動点灯に

感度も程よく、暗くなれば看板が点灯するので、季節によってタイマーの設定を変えなくてよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする