分岐ブレーカ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36564193 品番 SB31H 20A
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100 相線式1Φ2W 付属品端子カバー(SB-TC-H)、取付ねじ 質量(kg)0.1 寸法d(mm)56 寸法a(mm)32 端子ねじM5 寸法b(mm)70 寸法c(mm)38 端子構造当座金付 定格遮断容量(kA)1.5 過電流引きはずし方式熱動 周囲温度(℃)25 適合電線最大接続可能8mm2 フレーム(AF)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
電気工事
建設業・工事業

コンセントの増設のために使用しました。特に特徴があるという商品ではなく、いたって普通のブレーカーです。

対象商品:
36564202
2023-07-09
用途:
エアコン増設のブレーカー設置

古い家なので、エアコンブレーカーが無くやむを得ず新設することに。
設置も簡単、配線も楽でしっかりしているものです。
ブレーカーはしっかりしたメーカー品が良いですね。

2023-01-21
用途:
取り替え
建設業・工事業

古いタイプの分電盤の小ブレーカーがまだ販売されていたので助かりました。

対象商品:
36564193
2022-10-13
用途:
家庭の電気のブレーカー何度も落ちて壊れたので取替え
その他業種

もう50年前の建築なので、ブレーカ部品があうのか迷いましたが、ぴたりと治まり、助かりました。安心して快適に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19564913
2021-11-10
用途:
屋外回路増設用
不動産業

屋外での作業用電源を増設する際に安全の為に採用。回路使用容量を考慮して15Aタイプを取付ました。

2人が参考にしています
対象商品:
36564193
2021-03-30
用途:
電気工事
コスモソリューション 様 (サービス業)

ごく普通のブレーカーです。回路増設のために使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする