浴室用換気扇(低騒音セレクトファンタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様壁スイッチ式2極ゴムキャップ・ドレンチューブ付 注文コード36564473 品番VFB-13A
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
壁スイッチ式
2極ゴムキャップ・ドレンチューブ付
羽根(Φmm)130 用途浴室 適合(木枠)10BKA 質量(kg)1.2 適合場所浴室 消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5 電源電圧(V)単相100 埋め込み寸法(mm)155×205 騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)115/118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564473
2021-11-01
用途:
壊れたファン交換
製造業

発注した翌日に届き早いのにビックリ。
修理が早く出来満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36564482
2018-12-24
用途:
換気扇の交換
製造業

元の家からの古いもので配線がこの機種に合わない配線だったのですが、ある程度自分で接続して何とか出来ました。あとは設置ですが、タイルだったので専用のドリル歯を購入して、下穴を開けてモルタル地に穴を開けて、設置完了です。
動作は静かで良好です。

対象商品:
36564473
2016-06-25
用途:
風呂の換気扇を交換

以前の換気扇に比べて換気量が多く、一晩使用したら乾燥して
カビの発生が無くなつた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする