- 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 36564595

工場用ビニールカーテンシート

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 36564595 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。

用途
工場入り口のシャッター内部に。
シートシャッターの内側に。
食品工場の通路防虫に。
幅(mm)300 厚さ(mm)2.0 材質塩化ビニール 透明ブルー タイプ制電タイプ 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564586
2016-01-26
用途:
冷蔵庫の入り口に設置しました。
堀田冷蔵株式会社 様

冷蔵庫の冷気を外に逃がすことが減り電気代の節約になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする