突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC830 注文コード36565374 品番TAG L1.4J-8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は材質・厚さ・RoHS指令など48種類から選べます 他の種類を見る

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具

材質IC830 用途突切加工 トラスコ品番521-6770 寸法W(mm)1.4(±0.1) 寸法R(mm)0.16(±0.05) 寸法k°(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする