突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC808 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード36565471 品番TAG L2JS-15D IC808
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・厚さ・RoHS指令など48種類から選べます 他の種類を見る

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具

材質IC808 用途突切加工 トラスコ品番521-6869 厚さ(mm)2 寸法W(mm)2(±0.1) 寸法R(mm)0.02(±0.05) 寸法k°(mm)15° コーナー半径(mm)0.02 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする