イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
厚さ(mm)
2
注文コード
36565505
品番
TAG L2JS-6D IC830
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
材質
IC830
用途
突切加工
トラスコ品番
521-6893
厚さ(mm)
2
寸法W(mm)
2(±0.1)
寸法R(mm)
0.02(±0.05)
寸法k°(mm)
6°
コーナー半径(mm)
0.02
穴の形状
-
チップブレーカ
片面