イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
厚さ(mm)
3
注文コード
36565523
品番
TAG L3C-15D IC830
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
材質
IC830
用途
突切加工
トラスコ品番
374-6925
厚さ(mm)
3
寸法W(mm)
3(±0.1)
寸法R(mm)
0.2(±0.05)
寸法k°(mm)
15°
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
片面