イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC808
厚さ(mm)
3
注文コード
36565672
品番
TAG L3JS-15D IC808
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
材質
IC808
用途
突切加工
仕様
突切用チップCOAT
トラスコ品番
521-6966
厚さ(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.02
穴の形状
-
チップブレーカ
片面