CDRA1BJ63-180CZ-M9BW CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BJ63) SMC 36565698

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BJ63)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード36565698品番CDRA1BJ63-180CZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
揺動角度(180) 180°クッション(C) エアクッション付(J) 両軸(丸軸、四面取り)リード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする