曜日別特売
TAGN3C IC20 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル 36566047

突切・溝入加工用チップ TAG

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC20厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応注文コード36566047品番TAGN3C IC20
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC20コーナー半径(mm)0.2トラスコ品番620-9106厚さ(mm)3寸法W(mm)3.05(±0.04)寸法R(mm)0.2(±0.05)穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36565855
2022-08-04
用途: 小型旋盤での突っ切り加工

このチップには専用のホルダーが必要です。ホルダーは高額ですが、このホルダーは加工時のブレが極端に少なく、安定して突っ切り加工を行えます。
他にはない優れたバイトだし思います。

対象商品 : 36565873
2020-08-19
用途: 機械修理
岩月鍍金工業株式會社

幅が小さいので、切断しろが少なく、経済的です。
もっと太い徑の棒材を切断できるホルダーがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする